曜日別特売
- マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 グリーン 東京パック 54528724

- マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 グリーン 東京パック 54528724
- マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 グリーン 東京パック 54528724
- マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 グリーン 東京パック 54528724

マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1箱(200枚)注文コード54528724品番-
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,131
販売価格(税別)
1,028

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

材質PE(ポリエチレン)全長(mm)270グリーンサイズL厚さ(μm)33箱寸法(mm)290×195×43アズワン品番7-6421-04
注意
※1箱あたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする