曜日別特売
- しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット 住友理工 54528776

- しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット 住友理工 54528776
- しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット 住友理工 54528776
- しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット 住友理工 54528776

しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54528776品番-
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。

セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド寸法(mm)80×105×16質量(g)約60(ケーブル含まず)消費電力(W)1以下電源USB給電 5V±5%使用温度範囲5~35℃使用湿度範囲15~90%(結露しないこと)アズワン品番7-6426-01
注意
※パソコンと訓練人形は製品に含まれません。※センサシートは、圧迫の回数が2万回を超えたら取り替えてください(精度が低下する恐れがあります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする