- 幼児用点滴シーネ ヨコイ 54528934

幼児用点滴シーネ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番7-6474-01
内容量1箱(10本)注文コード54528934品番-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。

用途
点滴時、手首固定板用
仕様幼児用材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯サイズSS寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×100×15アズワン品番7-6474-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする