アズワン
患者用チェア ラバープロテクタ無し TSS-W13BLシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
色
ペールイエロー
ペールブルー
ペールグリーン
ペールピンク
ペールイエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54529485
品番
TSS-W13BL
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。
色
ペールイエロー
材質
座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム
質量(kg)
6
高さ(mm)
390~490
アズワン品番
7-6563-04
昇降方式
ガスシリンダー式
脚径(mm)
400
座面径(Φmm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000