曜日別特売
TSS-PW13BL 患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ アズワン 54529519

TSS-PW13BL 患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ アズワン 54529519
TSS-PW13BL 患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ アズワン 54529519

患者用チェア ラバープロテクタ付き TSS-PW13BLシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
ペールピンク
内容量1台注文コード54529519品番TSS-PW13BL
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

上下昇降レバーは座席に内蔵しているので邪魔にならず、操作が簡単です。床にやさしいラバープロテクタ付きの新設計です。人体・環境への影響に配慮した、「ノンフタル酸レザー」仕様です。

アズワン品番7-6564-03ペールピンク材質座面/PP(ポリプロピレン)、張地/抗菌ビニールレザー、脚/スチール(クロムメッキ)、ラバープロテクタ/ゴム昇降方式ガスシリンダー式質量(kg)6.3脚径(mm)400座面径(Φmm)400高さ(mm)390~490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする