曜日別特売
md243003 スタンドカラースクラブ md243003シリーズ エムドレスト・ウェルネス 54529774

md243003 スタンドカラースクラブ md243003シリーズ エムドレスト・ウェルネス 54529774
md243003 スタンドカラースクラブ md243003シリーズ エムドレスト・ウェルネス 54529774
md243003 スタンドカラースクラブ md243003シリーズ エムドレスト・ウェルネス 54529774
md243003 スタンドカラースクラブ md243003シリーズ エムドレスト・ウェルネス 54529774

スタンドカラースクラブ md243003シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズL
肩幅(cm)37
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード54529774品番md243003
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

髪型の崩れや襟周りの化粧移りを防止するために、脚を通して着用できる後ろファスナー仕様です。動き易く着崩れしにくいストレッチ素材には、水をはじき蒸れにくいように通気性を持たせた撥水加工をほどこしています。★ネックレスとも相性が良いネックデザインです。

アズワン品番7-6594-03ピンクサイズL着丈(cm)67バスト(cm)95肩幅(cm)37袖丈(cm)23.5ウエスト(cm)90材質ポリエステル100%ポケット左胸・左右両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする