- Mgクラッチ オープンカフ 田辺プレス 54530018

- Mgクラッチ オープンカフ 田辺プレス 54530018
- Mgクラッチ オープンカフ 田辺プレス 54530018
- Mgクラッチ オープンカフ 田辺プレス 54530018

Mgクラッチ オープンカフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個種別左右兼用 S注文コード54530018品番-
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,980
販売価格(税別)非課税商品
15,980

リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。★マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。★1cm単位でグリップ~石突ゴム(21段階)、カフ~グリップ(6段階)の高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。

仕様オープンカフ種別左右兼用 S材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)石突からグリップまで:約520~約720、グリップからカフまで:約165~グリップからカフまで:約215質量(g)330先端径(mm)脚:18高さ調節下部・石突~グリップ/10mm間隔・21段階調節、上部・グリップ~カフ/10mm間隔・6段階調節アズワン品番7-6667-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする