曜日別特売
DAN-32812 セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST 54530079

DAN-32812 セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST 54530079
DAN-32812 セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST 54530079

セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(50セット)アズワン品番7-6684-02注文コード54530079品番DAN-32812
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー

材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース)アズワン品番7-6684-02幅×長さ(mm)180×1200医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする