適合使用する科に制限がありません。下記における潤滑補助として使用できます。(※人工開口部を除く)、・消化器内科:経鼻内視鏡検査、大腸内視鏡検査、直腸指診、肛門鏡挿入、浣腸時、・泌尿器科:尿道カテーテル・膀胱鏡挿入時、直腸診、・麻酔科:気管挿管チューブ挿入時、・呼吸器科:気管支内視鏡挿入時、・産婦人科:膣鏡等医療器具挿入時、・放射線科:注腸及び大腸CT用直腸カテーテル挿入時、・超音波検査:経食道、経膣、経直腸用プローブの挿入時、・病棟:尿道留置カテーテル、適便、浣腸、胃管挿入時※大腸内視鏡等、一度に大量に使用する場合はKLY滅菌潤滑ジェリー82gチューブをお薦めします。アズワン品番7-6766-01寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)箱:110×150×85(多少の誤差有)