曜日別特売
- DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 小林カプセル 54531549

- DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 小林カプセル 54531549
- DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 小林カプセル 54531549

DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番7-6861-53
内容量1袋(1000個)注文コード54531549品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,854
販売価格(税別)
8,198

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。

用途耐酸性食品カプセルアズワン品番7-6861-53サイズ2号容量(g)0.2内容量(mL)0.37内径(Φmm)6原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース基材カプセル:HPMC植物由来透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする