曜日別特売
PF-4 簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ フヨー 54531698

簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番7-6892-02注文コード54531698品番PF-4
参考基準価格(税別)¥1,070,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。

用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可)仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step)電源電圧DC24V(ACアダプター付属)最大吐出量(mL/min)4000吐出圧力(MPa)0.1以下アズワン品番7-6892-02流量4L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする