nopa
マイクロアドソンピンセット ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
120
120
150
アズワン品番
7-7000-02
7-7000-02
7-7000-03
7-7000-04
7-7000-01
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54532529
品番
AB 102/12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
無鈎
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
全長(mm)
120
アズワン品番
7-7000-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器