AB 102/15 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532547

AB 102/15 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532547
AB 102/15 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532547

マイクロアドソンピンセット ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)150
アズワン品番7-7000-04
内容量1個注文コード54532547品番AB 102/15
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
仕様無鈎材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)150アズワン品番7-7000-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする