AB 110/12 アドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532574

アドソンピンセット ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番7-7008-01
内容量1個注文コード54532574品番AB 110/12
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様有鈎材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)120アズワン品番7-7008-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする