NP32W10 脳ぽち ソフトアップJ 54533055

NP32W10 脳ぽち ソフトアップJ 54533055
NP32W10 脳ぽち ソフトアップJ 54533055
NP32W10 脳ぽち ソフトアップJ 54533055

脳ぽち

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード54533055品番NP32W10
参考基準価格(税別)¥800,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

脳の活性トレーニングと評価が可能トレーニングデータを元に,、訓練評価と障害早期発見判定を行えます。常に初回データと対比した利用者の進捗状況を把握でき、目標の達成度合いがわかります。ゲーム化することで、楽しみながら脳トレを行い効果を実感しやすいです。必要な課題の改善に向けて、トレーニングができます。

仕様PC:CPU/Core i5、SSD/256GB、メモリー/8GB、OS/Windows10Pro (EXCEL,遠隔操作ソフト付)、通信性能/WIFI(802.11ac)・Bluetooth 4.2・Gigabit LAN、利用者登録数:1000名、レポート印刷可能:痴呆評価用紙(長谷川式)改訂版・脳ぽち評価報告書セット内容タッチパネルディスプレイ、PC、マウス、キーボード、モニター取付台、脳ぽちソフト1式、遠隔操作ソフト1式質量(kg)10消費電力(W)約45~100(MAX)電源AC100~240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×350×470解像度1920×1080 フルHDスピーカー2.5W+2.5Wアズワン品番7-7075-01画面仕様32インチタッチパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする