荒川製作所
痔瘻用両頭平鈎・双鈍鈎
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54534096
品番
BL-16002
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
扁平鈎:6×15
アズワン品番
7-7306-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器