プロシェア(ナビス/アズワン)
カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H60シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
アイボリー
スカイブルー
ライトブルー
ライムグリーン
ライトグリーン
ピンク
クリーム
アイボリー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54536397
品番
TE-H60IV
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
色
アイボリー
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×600
アズワン品番
7-7501-07