NE-202 ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ロング NEシリーズ 日本衛材 54537124

NE-202 ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ロング NEシリーズ 日本衛材 54537124
NE-202 ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ロング NEシリーズ 日本衛材 54537124

ニースプリント 伸展位膝関節固定帯 ロング NEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番7-7536-02
内容量1個注文コード54537124品番NE-202
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伸展位で固定する膝関節固定帯です。両側面は細めのアルミステー、平面は副木用の硬化アルミステーの為、確実な固定が可能です。本体表面のほぼ全面に面ファスナーが接着している為、着脱が容易に行えます。

ひざ周り(cm)30~35寸法(cm)50×50材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、アルミニウム洗濯方法洗濯可(手洗い)・ぬるま湯・陰干し・タンブラー乾燥不可・漂白不可仕様ロング Mアズワン品番7-7536-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする