Dry pro
防水プロテクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
54537858
品番
FA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
着脱が容易で空気圧縮によりぴたっとフィットし防水できます。用途に合わせて様々な環境で使用可能です。
仕様
腕用フルサイズ
材質
天然ゴム、ポリイソプレン
長さ(mm)
適合:710
サイズ
M
アズワン品番
7-7577-05
適合腕周(cm)
22~25