曜日別特売
HL-15 防水プロテクター Dry pro 54537876

防水プロテクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード54537876品番HL-15
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

着脱が容易で空気圧縮によりぴたっとフィットし防水できます。用途に合わせて様々な環境で使用可能です。

仕様脚用ハーフサイズ材質天然ゴム、ポリイソプレン長さ(mm)適合:600サイズLアズワン品番7-7577-07円周(mm)足用適合:330以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする