曜日別特売
MCSWR-2SF ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ レギュラー MCSWR-2シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540177

ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ レギュラー MCSWR-2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
シルバー(塗装無)
内容量1台注文コード54540177品番MCSWR-2SF
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。

材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約4.3シルバー(塗装無)段数2段耐荷重(kg/段)約20材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-7735-04作業面寸法(mm)447×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする