- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 ネイビー プロシェア(ナビス/アズワン) 54540773

- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 ネイビー プロシェア(ナビス/アズワン) 54540773
- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 ネイビー プロシェア(ナビス/アズワン) 54540773

ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 ネイビー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ(cm)26~26.5
内容量1足注文コード54540773品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。

材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)ネイビーサイズ(cm)26~26.5サイズ(号)6耐熱温度(℃)約90アズワン品番7-7757-04靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする