EB-R18P リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540895

EB-R18P リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540895
EB-R18P リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540895
EB-R18P リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540895

リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し42日以内出荷とは
ピーチ
内容量1台注文コード54540895品番EB-R18P
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

全体的に丸みを帯びたデザインですので、部屋の中央に置いても邪魔になりません。背もたれを倒すと、緊急時のベッドや診察台としても使用できます。

材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)ピーチタイプ組立式全高(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×580×(座)400ベッド寸法(mm)(幅)1800×(奥行)650×(高さ)400アズワン品番7-7763-03
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする