プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 受付・待合備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他受付・待合備品
リクライニング丸型ベンチ EB-R18シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54540904
品番
EB-R18G
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
全体的に丸みを帯びたデザインですので、部屋の中央に置いても邪魔になりません。背もたれを倒すと、緊急時のベッドや診察台としても使用できます。
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
色
キウイ
タイプ
組立式
全高(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×580×(座)400
ベッド寸法(mm)
(幅)1800×(奥行)650×(高さ)400
アズワン品番
7-7763-04
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。