曜日別特売
HH-MF2 マルチホルダー フックタイプ HH-MFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54540956

マルチホルダー フックタイプ HH-MFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番7-7767-02
内容量1個注文コード54540956品番HH-MF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190

カートなどのネットに掛けることができます。

材質スチール(PEコーティング)質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×125×315有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130アズワン品番7-7767-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする