- 手提げバッグ 保冷剤ポケット付き プロシェア(ナビス/アズワン) 54541078

- 手提げバッグ 保冷剤ポケット付き プロシェア(ナビス/アズワン) 54541078
- 手提げバッグ 保冷剤ポケット付き プロシェア(ナビス/アズワン) 54541078

手提げバッグ 保冷剤ポケット付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-7774-01注文コード54541078品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保冷・保温効果を備えたショッピングバッグ内装には、保温効果の高い厚手アルミを使用しています。運搬時に内容物が飛び出さないように、バッグの口形状は巾着になっています。

適合18L用材質外装/PET、内装/保冷アルミ発泡材寸法(mm)上面(幅330×奥行250)×下面(幅310×奥行210)×高さ250、保冷剤ポケット:110×120口形状巾着アズワン品番7-7774-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54541078
2022-06-15
用途: 普段の買物エコバッグ
伊藤削蹄所農・林・水産業

これまで使用していた保冷バックがそろそろ限界を迎えこのタイプの手提げ保冷バックを実店舗やネットで探し続けましたがどこにも全く無く、半ば諦めていたところモノタロウサイトでやっと見つけ即買いしました。今はどこを探してもレジカゴ同等のあの大きいサイズのものばかり。しかもファスナー付きが多く、そのファスナーを閉じると実はモノはあまり詰め込めないためこのような上が巾着型の方が断然便利。マチもしっかりとってあるこの手のタイプは惣菜パックや幕の内のような真四角のお弁当パックもそのままスッポリ納めることができる万能型。外側は布、内側は薄いアルミ、持ち手も下から縫い付けてあり丈夫でとにかく軽い。しかも嬉しいことに取り外し自在の底板付き。本格的なクーラーバックではないが、近所への食品の買物にはこれで十分。ようやく見つけたお気に入りの型で、いつ販売停止になるか心配だったため迷わずストック買いしました。到着まで日数かかりますがとにかくどこにも売ってないので待ってでも欲しい逸品大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする