薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別Single アズワン品番7-7825-01 注文コード54541638 品番YBHS-W-100V1
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は種別・アズワン品番・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。

アズワン品番7-7825-01 タイプ壁掛け 種別Single 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付金具(壁掛け機種のみ) バイアル100mL:1本 容量(mL)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする