YBHT-W-100V2+100S1 薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け 三田理化メディカル 54541656

薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個種別Tripleアズワン品番7-7825-07仕様100mL生理食塩水ボトル:1本注文コード54541656品番YBHT-W-100V2+100S1
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。

アズワン品番7-7825-07タイプ壁掛け種別Triple仕様100mL生理食塩水ボトル:1本材質ステンレス(SUS304)付属品取付金具(壁掛け機種のみ)バイアル100mL:2本容量(mL)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする