ミニヤ・ファクトリィ
カプセル計数プレート タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
適合
カプセル:4号
カプセル:0号
カプセル:1号
カプセル:2号
カプセル:3号
カプセル:4号
カプセル:5号
アズワン品番
7-7903-05
7-7903-01
7-7903-02
7-7903-03
7-7903-04
7-7903-05
7-7903-06
7-7903-07
7-7903-08
7-7903-09
7-7903-10
7-7903-11
7-7903-12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54542189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
計数部・トレイが稼働式です。
適合
カプセル:4号
材質
白色樹脂
質量(g)
280
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
137×284(取手部:130)×8
アズワン品番
7-7903-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000