アズワン
照射野測定器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54542819
品番
DXR
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥193,600
販売価格(税別)
¥
176,000
バスケットに入れる
X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)
15×30×145
質量(g)
75
分解能
セグメント:0.25cm
測定範囲(cm)
±5
電池寿命
目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)
アズワン品番
7-7926-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000