曜日別特売
- P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm メディカル・タスクフォース 54542837

- P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm メディカル・タスクフォース 54542837
- P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm メディカル・タスクフォース 54542837
- P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm メディカル・タスクフォース 54542837

P-バンド 尿失禁防止器具 約130mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード54542837品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

尿道を圧迫することで、失禁を防止します。尿道のみを圧迫するので、疼痛・浮腫がありません。装着は面ファスナーの為、容易に脱着できます。かさばらず軽量です。

材質本体/フェルト・ポリエステル、圧迫部/エラストマー全長(mm)約130アズワン品番7-7929-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000005医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※過度の締め付けや長時間の連続装着は避け、2~3時間毎に面ファスナーを適宜緩めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする