1590M メラミン天板作業台 両面式 プロシェア(ナビス/アズワン) 54543424

メラミン天板作業台 両面式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可車上渡し17日以内出荷とは
寸法(mm)1500×900×850
内容量1台注文コード54543424品番1590M
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。

アズワン品番7-7970-03仕様両面式寸法(mm)1500×900×850材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125引出し数(片面あたり)3個キャスター径(Φmm)75材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする