プロシェア(ナビス/アズワン)
メラミン天板作業台 両面式
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
寸法(mm)
1800×900×850
900×900×850
1200×900×850
1500×900×850
1800×900×850
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54543433
品番
1890M
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
アズワン品番
7-7970-04
仕様
両面式
寸法(mm)
1800×900×850
材質
天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
150
引出し内寸法(mm)
300×425×125
引出し数
(片面あたり)4個
キャスター径(Φmm)
75
材質(キャスター)
ゴム製(対角ストッパー付き)