曜日別特売
N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494

N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494
N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494
N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494
N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494
N1003A 蓄尿袋 プライバシー保護タイプ あしかメディ工業 54543494

蓄尿袋 プライバシー保護タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード54543494品番N1003A
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

患者様や現場の看護師さんの声を取り入れて商品化したプライバシー保護に配慮した蓄尿袋です。カバーの取り替えや洗濯が不要なので、カバー交換時等の感染リスクを軽減します。目盛りが見やすく、サイドの窓からは性状の確認が可能です。

材質PE(ポリエチレン)容量(L)2.5寸法(幅W×長さL)(mm)205×360アズワン品番7-7984-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする