曜日別特売
43040 ロータリークッション アズワン 54543957

43040 ロータリークッション アズワン 54543957
43040 ロータリークッション アズワン 54543957

ロータリークッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード54543957品番43040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ベット、椅子からの移動が容易に行えます。底面は滑り止め加工をしています。

材質上面/ポリエステル、内面/ナイロン樹脂+PU(ポリウレタン)、底面/PVC(塩化ビニル樹脂)ファブリック(滑り止め加工)厚さ(mm)230質量(g)237耐荷重(kg)約150寸法(Φmm)400アズワン品番7-8024-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする