曜日別特売
9-650B パイル診察台カバー 9-650シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544343

9-650B パイル診察台カバー 9-650シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544343
9-650B パイル診察台カバー 9-650シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544343

パイル診察台カバー 9-650シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サックス
内容量1枚注文コード54544343品番9-650B
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。

アズワン品番7-8053-02寸法(mm)1900×650×200サックス混率(%)表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング高さ(mm)タレ:200洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする