プロシェア(ナビス/アズワン)
パイル診察台カバー 9-700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54544386
品番
9-700P
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。
寸法(mm)
1900×700×200
色
ピンク
高さ(mm)
タレ:200
混率(%)
表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング
アズワン品番
7-8054-03
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)