プロシェア(ナビス/アズワン)
パソコンカート サイドネット付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54544833
品番
PCK-1W
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクトなのに高収納力!ホルダーやフックを取り付け可能なサイドネット付きです。スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
材質
本体/ステンレス
寸法(mm)
スライドテーブル:180×220、サイドハンガーネット:300×400
材質(キャスター)
ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×920
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×295×70
アズワン品番
7-8082-01
注意
※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。