曜日別特売
329-10-01 ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ アコマ医科工業 54545025

ディスポーザブル喉頭鏡ブレード 329-10シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
品名ミラーNo.1
内容量1箱(10袋×1個)注文コード54545025品番329-10-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。

材質PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)全長(mm)104.1品名ミラーNo.1アズワン品番7-8102-02ISO規格ISO7376-3準拠医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00032AM1030医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする