ni000018 マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ マイクロテック 54545348

マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(100本)アズワン品番7-8132-51注文コード54545348品番ni000018
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。

仕様No.330材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレスアズワン品番7-8132-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする