ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698

ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698
ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698
ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698
ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698
ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698
ok000001 オコクリーナー 5本入 マイクロテック 54545698

オコクリーナー 5本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード54545698品番ok000001
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。

用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去仕様アソート5本入セット内容No.1、2、3、4、5×各1本アズワン品番7-8165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする