KE-83 ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ コンテック 54545759

KE-83 ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ コンテック 54545759
KE-83 ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ コンテック 54545759
KE-83 ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ コンテック 54545759

ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クリア
内容量1個注文コード54545759品番KE-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410

ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。

付属品カラビナ、ストラップ材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウムクリア質量(g)約27(電池・付属品含まず)電源単4乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約91×29×27点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)アズワン品番7-8167-04明るさ(Lm)白色LED/約13LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする