アズワン
ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
130
130
150
アズワン品番
7-8190-01
7-8190-01
7-8190-03
7-8190-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54545908
品番
NVMF 58
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
仕様
直
材質
ステンレス
全長(mm)
130
先端幅(mm)
0.3
アズワン品番
7-8190-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000