曜日別特売
NVMF 61 ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ アズワン 54545935

NVMF 61 ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ アズワン 54545935
NVMF 61 ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ アズワン 54545935

ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
アズワン品番7-8190-04
内容量1個注文コード54545935品番NVMF 61
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ラウンドハンドルのため操作性に優れています。

仕様材質ステンレス全長(mm)150先端幅(mm)0.4アズワン品番7-8190-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000027医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする