曜日別特売
2078 保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ 特殊衣料 54546233

保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1個注文コード54546233品番2078
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

耳まで覆う深型タイプで後頭部までしっかりと守ります。通気性の高い緩衝材を使用しているので、ムレにくく、快適な被り心地です。内側の耳の部分の緩衝材をくり抜いている為、音声の聞き取りに支障が出ないように工夫しています。★取り外しができるあご紐タイプで、取り替え用として1本付属しています。

付属品取替えあごひも×1本材質表地/ポリエステル100%(制菌消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%ブルーサイズM質量(g)190アズワン品番7-8219-01頭囲(cm)56~58洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする