曜日別特売
2078 保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ 特殊衣料 54546294

2078 保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ 特殊衣料 54546294
2078 保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ 特殊衣料 54546294

保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ブラウン
内容量1個注文コード54546294品番2078
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)非課税商品
16,980

耳まで覆う深型タイプで後頭部までしっかりと守ります。通気性の高い緩衝材を使用しているので、ムレにくく、快適な被り心地です。内側の耳の部分の緩衝材をくり抜いている為、音声の聞き取りに支障が出ないように工夫しています。★取り外しができるあご紐タイプで、取り替え用として1本付属しています。

付属品取替えあごひも×1本材質表地/ポリエステル100%(制菌消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%ブラウンサイズL質量(g)210アズワン品番7-8220-03頭囲(cm)59~61洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする