曜日別特売
NE-2861 ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ 日本衛材 54547003

NE-2861 ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ 日本衛材 54547003
NE-2861 ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ 日本衛材 54547003

ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
適合寸法(cm)70~85 /仙腸関節周囲
内容量1個注文コード54547003品番NE-2861
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特殊な織物素材を2枚張り合わせた薄型素材の骨盤ベルトです。衣類の下に装着しても目立ちにくいです。衣類に接着しにくい特殊な樹脂製ベルクロを使用しています。

材質ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)約1.5サイズSアズワン品番7-8292-01洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可適合寸法(cm)70~85 /仙腸関節周囲ベルト幅(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする