曜日別特売
MEB-7060 診察台 MEBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54547204

診察台 MEBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×600
内容量1台注文コード54547204品番MEB-7060
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。

アズワン品番7-8324-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×600質量(kg)25材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール粉体塗装耐荷重(kg)200(等分布荷重)付属品六角レンチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする