- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685

- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685
- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685
- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685
- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685
- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル プロシェア(ナビス/アズワン) 54547685

ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ブラック
内容量1個注文コード54547685品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100

軽量で扱いやすいエコノミーモデル血圧測定時等に使用できます。

材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)約800ブラック質量(g)約91寸法(Φmm)振動板:43アズワン品番7-8349-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54547685-60865833-- ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン) 60865833ベーシックナーススコープ 外バネタイプナビス(アズワン)1個
1,148
税込1,263
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする