TO9-1LB 点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54547843

TO9-1LB 点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54547843
TO9-1LB 点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54547843

点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
ブルー
フック輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本
輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本
輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:6本
アズワン品番7-8353-02
内容量1台注文コード54547843品番TO9-1LB
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。

適合アルティアトレー:スタンダードタイプ×1列材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板ブルー材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×500×1675天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)フック輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本アズワン品番7-8353-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする